Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ampoule de scellement chimique en verre W-VPZ

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule de scellement chimique en verre W-VPZ

Ampoule de résine et durcisseur prédosés pour scellement chimique W-VPZ (béton fissuré et non fissuré). Utilisation possible même à des températures extrêmement basses et élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capsule en verre à deux composants avec résine de vinylester (sans styrène) et durcisseur

  • Utilisation possible en tout temps, même en cas de gel et de forte chaleur (température dans le béton : -20°C à +40°C)

  • Mise en œuvre rapide et économique grâce aux quantités de résine préétablies

  • Le durcissement est rapide : très peu de temps d'attente avant l'atteinte de la capacité de charge complète.

  • Le nettoyage des trous de perçage ne nécessite pas d'air comprimé

  • Permet d'organiser le travail sur chantier, l'insertion de l'ampoule de scellement dans le trou de perçage ne déclenchant pas la réaction chimique. Celle-ci ne commence qu'avec l'insertion de la tige d'ancrage

  • Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage et protège contre l'eau

  • Si le perçage est réalisé avec un foret aspirant, il est inutile de procéder à un nettoyage ultérieur du trou de perçage (la formation de poussière est minimisée)

  • Pas d'étiquetage concernant des substances dangereuses

  • Pas de déchets plastiques
Homologation
  • Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar

  • Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Temps de séchage minimum
Temps de séchage minimum selon la température du bétonTemps de séchage minimum
-20 °C à -16 °C17 heures
-15 °C à -11 °C7 heures
-10 °C à -6 °C4 heures
-5 °C à -1 °C3 heures
0 °C à +4 °C50 min
+5 °C à +9 °C25 min
+10 °C à +19 °C15 min
+20 °C à +29 °C6 min
+30 °C à +40 °C6 min
Température de la cartouche -15 °C à +40 °C
  • Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar

  • Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)