Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ampoule de scellement chimique en verre W-VPZ
Ampoule de résine et durcisseur prédosés pour scellement chimique W-VPZ (béton fissuré et non fissuré). Utilisation possible même à des températures extrêmement basses et élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ampoule en verre à deux composants avec résine vinylester (sans styrène) et durcisseur
- Utilisation possible par tous les temps, même en cas de gel et de forte chaleur (température dans le béton : −20 °C à +40 °C)
- Mise en œuvre rapide et économique grâce aux quantités de mortier prédosées
- Le durcissement est rapide : très peu de temps d'attente avant la capacité de charge complète
- Le nettoyage des trous de perçage ne nécessite pas d'air comprimé
- Permet d'organiser le travail sur chantier, l'insertion de l'ampoule de mortier dans le trou de perçage ne déclenchant pas la réaction chimique. Celle-ci ne commence qu'avec l'insertion de la tige d'ancrage
- La résine composite durcie scelle le trou de perçage et protège contre l'eau
- Si le perçage est réalisé avec un foret aspirant, il est inutile de procéder à un nettoyage ultérieur du trou de perçage (la formation de poussière est minimisée)
- Pas de déchets plastiques
- Durée de conservation minimum de 36 mois
- Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar
- Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Temps de séchage minimum | |
| Temps de séchage minimum selon la température du béton | Temps de séchage minimum |
| -20 °C à -16 °C | 17 heures |
| -15 °C à -11 °C | 7 heures |
| -10 °C à -6 °C | 4 heures |
| -5 °C à -1 °C | 3 heures |
| 0 °C à +4 °C | 50 min |
| +5 °C à +9 °C | 25 min |
| +10 °C à +19 °C | 15 min |
| +20 °C à +29 °C | 6 min |
| +30 °C à +40 °C | 6 min |
| Température de la cartouche | -15 °C à +40 °C |
- Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar
- Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
- Fixation bénéficiant d'une Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré
- La fixation peut être utilisée pour l'ancrage de charges statiques (par ex. poids propre, équipement, rack de stockage) ou quasi-statiques
- Convient à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles, platines, structures en bois, garde-corps, escaliers, etc.
La tige d'ancrage est mise en place par un mouvement de rotation et percussion qui mélange alors les deux composants composants de l'ampoule de verre
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Brosser le trou de perçage deux fois avec la brosse nettoyante WIT-RMB
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Le perçage peut être réalisé avec un foret aspirant, auquel cas le nettoyage ultérieur du trou est inutile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!