Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD

Pour les systèmes de capsule à ampoule chimique W-VD (béton non fissuré)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fixation individuelle en béton non fissuré :

  • Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)

  • Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier prémélangé dans une cartouche en verre)

  • La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)

  • Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiales et au bord minimes

  • L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier galvanisé tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
Homologation
  • Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074

  • Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Indication

Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage


Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.

  • Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)

  • Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074

  • Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10