Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Amortisseur de porte Soft-Close
Pour charnière invisible Nexis Click-on et Impresso 170°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Amortissement de fermeture en douceur Soft-Close pour portes de meuble, combiné à la série de charnière pour meuble Nexis à fonction automatique et angle d'ouverture de 170°
Pas de claquement des portes sur le côté de l'unité : les portes se referment en douceur et sans bruit
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Avec vis de réglage
Ajustement optimal à plusieurs angles et décalages d'ouverture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!