Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Alésoir de machine NC H7 HSCo WN universel
Crée un trou de tolérance H7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception conforme NC similaire à DIN 212 (forme D) avec diamètre de tige régulier pour un montage standardisé, en particulier dans les mandrins expansibles hydrauliques ou haute précision.
- Conception à goujure torsadée
- Spirale à gauche pour une concentricité maximale et une grande sécurité de processus
- Aucune fixation spéciale nécessaire
- Tout particulièrement adapté aux coupes interrompues telles que les rainures longitudinales et les trous transversaux
- Matériaux compatibles : Adapté à tous les métaux ferreux, non ferreux et à l'acier
Se reporter au manuel de la machine pour connaître la taille à respecter pour le pré-perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!