Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Aimant au néodyme avec crochet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aimant au néodyme avec crochet

L'aimant en néodyme avec fonction de crochet du carrousel permet de fixer des charges plus lourdes sur des surfaces magnétiques. La fonction de crochet du carrousel permet également une rotation et une inclinaison flexibles des objets attachés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Application


Adapté pour une utilisation sur toutes les surfaces magnétiques, y compris comme crochet de plafond et sur les surfaces inclinées.



Options d'applications universelles


En théorie, peut être utilisé pour n'importe quelle application de suspension. Par exemple, les clés, les panneaux, les vêtements, les serviettes,ainsi que des éléments spécifiques au tableau blanc.



Conception conviviale


Boîtier en acier et grand crochet en acier incurvé à large rayon, arrondi pour protéger l'avant.

Indication

Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.