Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vibrateur de béton Advanced
Il est doté d'un convertisseur intégré, offrant ainsi deux appareils en un. Se caractérise par sa grande souplesse d'utilisation et simplicité de manipulation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Convertisseur de fréquence intégré
Ce vibreur interne ne nécessite aucun convertisseur de fréquence supplémentaire. Performances constantes et haut rendement. Fonctionnement fiable sur les générateurs, même avec des tensions d'entrée fluctuantes.
Electronique
Composants électroniques entièrement encapsulés – bonne protection pour une longévité prolongée
Disjoncteur de courant résiduel
Un disjoncteur de courant résiduel intégré contrôle l'alimentation électrique et la circulation du courant pour en assurer la régularité. Si nécessaire, le dispositif s'éteint en 3 millisecondes.
Corps du cylindre
Tiers avant spécialement trempé ; la bouteille est donc extrêmement durable et est protégée contre l'usure
Flexible de protection
Fabrication dans un matériau robuste et hautement résistant à l'abrasion
Câble d'alimentation
Plus grande liberté de mouvement pendant le travail : Le câble d'alimentation de 15 m de long est fabriqué en PUR de haute qualité – durabilité maximale et sans entretien
Le vibrateur de béton permet de déplacer l'air du béton liquide au moyen de vibrations. L'utilisation du vibrateur de béton permet d'obtenir un béton plus solide et plus résistant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!