Démontage de barillet interchangeable. S'il s'agit de boutons décoratifs, utiliser un tournevis pour percer le cache en plastique au milieu de la tête et enlever le cache. Insérer le tournevis à travers le boîtier du cylindre dans la poche ovale de la base et tourner l'adaptateur de sorte que la poche soit en position verticale au-dessus des deux trous. Introduire entièrement l'aiguille d'extraction dans le trou de l'adaptateur et exercer une légère pression sur la tête de l'aiguille pour déposer le bouton rotatif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!