Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aide au démarrage en aérosol Start-Rapid
En cas de démarrage à froid, cette aide au démarrage agit rapidement grâce à une combinaison éprouvée d'agents actifs tout en ménageant la batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide, surtout par temps froid et humide
- Pour tous les moteurs essence et diesel 2 temps et 4 temps, avec et sans convertisseur catalytique
Le produit est hautement inflammable. Le récipient est pressurisé. Protéger de la lumière du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Avant l'application, vérifier la compatibilité des matériaux du produit. Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, contrôler son bon fonctionnement !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisé pour faciliter le démarrage de toutes sortes de moteurs à combustion interne (moteurs 2 et 4 temps) de motos, bateaux, générateurs de secours, tondeuses à gazon, pompes motorisées, tronçonneuses, machines de construction, etc. Convient également aux moteurs à combustion interne de modèles d'avions, de navires et de véhicules.
Lors du démarrage, pulvériser brièvement le spray Start-Rapid (pendant max. 1 à 2 secondes) dans le collecteur d'admission du filtre à air ; solution immédiate aux problèmes de démarrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!