Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
Machine très puissante et légère pour la fixation des agrafes d'une largeur de 12,8 mm et d'une longueur de 4 à 16 mm
Cloueur pneumatique puissant pour les clous pour bandes à tête plate à 21-22°. Applications : constructions à ossature bois, bâtiments préfabriqués, palettes, structures secondaires et charpentes.
High-performance pneumatic ring-shank nailer for precise insertion of ring-shank nails
Cloueur puissant pour le traitement des pointes d'ancrage d'une largeur de 4,0 mm et d'une longueur de 40-60 mm ; la pointe de centrage assure un enfoncement précis des clous