Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier brut arrondie, série BC
Agrafes en acier brut type "T25" ou "MT25"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Autre types de dénominations des agrafes :
- Ro 88, Mek 88, Rap 36, Ro MS20, SAM 643 P7, Maestri 88
Dimensions et finition :
- pattes 12 et 14 mm.
- arrondie pour épouser la forme des cables electriques sans détérioration allant jusqu'à 6mm.
Compatibilité :
- Agrafeuses pour pose de cables electriques.
Fixation de cables electriques allant jusqu'à 6mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!