Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent de lissage en spray pour mastic d'étanchéité
Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Application facile grâce à l'aérosol
- Le joint d'étanchéité durcit plus vite grâce à la réticulation uniforme de la surface.
- Surface soignée, en humidifiant le mastic d'étanchéité puis en lissant le joint à l'aide d'une spatule de lissage adaptée, la surface du joint devient plus flexible et plus lisse
L'utilisation de l'agent de lissage d'étanchéité pour créer un joint entre des pièces en acier peut entraîner de la corrosion. Attention : Les bords ou surfaces décolorés peuvent ressortir sur les surfaces absorbantes. Pour éviter les traces, éliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre juste après l'application. Attention : peut entraîner un léger effet de brouillard sur le verre dépoli.
En cas d'application sur de la pierre naturelle, l'excédent d'agent de lissage doit être rincé avec de l'eau propre avant d'être séché pour éviter la formation de taches. Maintenir la bombe selon un angle donné pendant l'application, pour s'assurer que .le tube montant se situe en dessous de la surface du liquide. Le maintien de la bombe de niveau pendant trop longtemps entraînera une utilisation partielle de celle-ci.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Agent de lissage pour un lissage propre et net des joints de mastic d'étanchéité. La surface du mastic devient plus souple et durcit plus rapidement. Peu de temps après le lissage du joint, veiller à éliminer l'excès d'agent de lissage sur les surfaces adjacentes.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".
Pour l'application du mastic d'étanchéité, il convient de pulvériser un agent de lissage pour mastic dessus, ou bien de l'étaler et de le lisser ensuite avec un lisseur pour joints. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!