Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent absorbant Basic
Matériau hydrofuge pour nettoyer facilement les substances huileuses.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Degré d'absorption extrêmement élevé
- 1 litre de granulés absorbants absorbe facilement 0,6 litre d'huile
- Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées
- Les substances absorbées sont retenues à 100 % et ne sont plus libérées
N'absorbe pas l'eau, convient donc également à une utilisation dans l'eau
Point d'éclair : 300 °C
Peut être stocké sans limite de temps
Après utilisation, l'absorbant constitue un déchet toxique et doit être éliminé de manière appropriée dans une installation prévue à cet effet. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique.
Agent absorbant l'huile sous forme de granulés pour enlever les taches d'huile et d'autres produits chimiques sur les sols d'atelier, les établis, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!