Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A

Affleureuse 12 V dotée d'une conception unique pour un guidage optimal de l'outil lors des opérations d'affleurement et de fraisage légers

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellent contrôle de la profondeur d'affleurement


Réglage grossier rapide de la profondeur, réglage fin simple, blocage de la profondeur de coupe définie



Blocage de l'axe


Changement d'outil rapide et facile



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Longévité élevée du moteur


Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien



Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine


Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V