Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 2000 Plus
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 1
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 2
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 2000 Plus

Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Aucun bruit grâce à l'application ciblée


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles


Excellente adhérence et grande résistance à la pression


  • Pas de coulures ou de salissures grâce à l'adhérence instantanée lors de la pulvérisation

  • Résistance élevée à la pression pour une protection fiable


Résistance à l'usure et compatibilité avec les matériaux


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Domaine d'application

Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.