Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Améliorateur de performances de boîte de vitesses

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Améliorateur de performances de boîte de vitesses

Protection permanente de tous les types de boîtes de vitesses manuelles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Lubrifiant hautes performances


  • Réduit l'usure grâce à la technologie OMC2

  • Stabilise la viscosité

  • Retarde la détérioration de l'huile

  • Protège contre la corrosion

  • Prolonge la durée de vie des composants

  • Assure des passages de rapports nets et précis

  • Réduit le bruit lié à la friction


Concentré à base d'agents actifs conforme aux spécifications internationales


Pour une charge sous pression maximale

Indication

Ne convient pas aux huiles polyglycol

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.