Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit adaptateur 4 pièces
Permet l'association d'outils standard afin d'élargir le champ d'application. Assortiment supplémentaire contenant les 4 adaptateurs les plus courants pour le marteau à inertie, réf. 1952004050
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison
- 1 x adaptateur système, M18 x 1,5 avec alésage de montage (connexion articulée) pour crochets universels/crochets d'extracteur double/crochets arqués/étriers de traction pour carrosserie, etc., adapté aux systèmes suivants :
- Gmelin-Moll/Müller/Klann/KS/Kukko/Pichler/Sauer, etc.
- 1 x adaptateur, M18 x 1,5/1-1/2 pouce x 16 pour l'extraction de moyeux de roues.
- Adapté aux systèmes suivants :
- Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS, etc.
- 1 x adaptateur universel avec joint à rotule, M18 x 1,5/M18 x 1,5, s'utilisant entre le marteau à inertie et l'outil, qui permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès et convient à tous les systèmes
- 1 x adaptateur, M18 x 1,5/M22 x 2,0, pour l'extraction de moyeux de roues, adapté aux systèmes suivants :
- Govoni/Facom
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!