Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur pour riveteuse sans fil
Pour une utilisation avec riveteuse sans fil ANG 12/ANG 14/ANG 310
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage simple et rapide possible par fixation sur toutes les riveteuses sans fil Würth
L'adaptateur facilite l'accès à la gamme de batteries Würth existantes de technologie lithium-ion de 14,4 V à 1,5 Ah ; 2,0 Ah ; 3,0 Ah et 4,0 Ah.
Celles-ci peuvent être chargées avec le chargeur de batterie AL 30-Li, réf. 0700 816.
L'utilisation de l'adaptateur permet de profiter de tous les avantages des batteries lithium-ion Würth :
- Plus grandes capacités de batterie
- Fonction de charge rapide des batteries de 25 à 30 min
- Réduction de la variété des batteries et chargeurs
- Indicateur de niveau de charge sur la batterie
Pour utilisation de batteries lithium-ion de 14,4 V à 1,5 Ah ; 2,0 Ah ; 3,0 Ah et 4,0 Ah uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!