Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Acrylique de peintre
Acrylique de peintre - 1
Acrylique de peintre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acrylique de peintre

Produit d'étanchéité acrylique de haute qualité pour l'étanchéité des fenêtres à l'intérieur et d'autres joints d'expansion internes et externes

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le produit d'étanchéité peut être revêtu/enduit, excellente adhérence à la plupart des peintures et brosses courantes


Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.



  • Hautement élastique

  • Large spectre d'adhérence sur une gamme de surfaces de construction standard

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Sans silicone

  • Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Inodore
Indication

La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques, de la profondeur et de la largeur du joint, et de l'humidité de la surface. Le séchage se produit principalement à partir de la surface dans la profondeur du joint et est plus lente si la profondeur du joint est plus importante. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Par temps chaud, quand l'humidité relative peut atteindre 100 %, pas de formation de film ou de durcissement. C'est parce que dans les acrylates, un gradient de concentration doit être spécifié au préalable. L'accumulation d'eau stagnante doit être évitée au niveau du joint en acrylique car cela peut entraîner un phénomène d'érosion. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité.



Ne pas utiliser sur des substrats sensibles à la corrosion.



Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournies avec les poches de 400 et 600 ml.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 25 %

  • Comportement à la traction après immersion dans l'eau (à 23 °C), ductile : ≥ 100 %

  • Durabilité : Réussi

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.