Les propriétés mécaniques des rivets de structure sont bien supérieures à celles des rivets aveugles standards : ils résistent mieux aux charges et aux vibrations.
Applications : une grande variété de structures de châssis, de carrosseries de camions, de machines et d'appareils soumis à des vibrations.
- Matériau acier/acier
- Haute résistance au cisaillement et à la traction, excellente résistance aux vibrations.
- Large plage de rivetage.
- Le rivet s'étale largement et remplit bien le trou.
- Le rivet s'étale pour compenser les problèmes liés à des perçages irréguliers, mal alignés ou trop grands.
- La broche de traction se bloque sur le rivet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!