Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7
Vis autoperceuse hautes performances pour vissage direct et sécurisé du bois sur les structures inférieures en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau
Acier de décolletage cémenté
Protection anticorrosion
- Zingué, étanche
- Sans Cr(6)
- Environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 — NSS)
Pointe autoperceuse
Plaque de perçage trempée à cœur (lié à la fonction, sans couche de protection anticorrosion)
Tête fraisée autofraisante pour une utilisation sur les bois durs et tendres
Empreinte AW pour une transmission des forces optimale et pour ne pas endommager la protection anticorrosion
Utiliser uniquement un équipement d'usinage avec butée en profondeur et accouplement à griffes
Lors de l'utilisation d’appareils de réglage (CF250 / CF 250PL / CF 40) pour visser les vis autoperceuses hautes performances SCT7, l'application peut commencer avec le réglage de vitesse maximum (niveau 5). Réduire la vitesse si nécessaire jusqu'à ce que la vis autoperceuse fonctionne de manière optimale.
Les vis autoperceuses à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure.
Bases en bois sur structures inférieures en acier
En particulier, assemblage de structures en acier IPE (avec surfaces intérieures de bride parallèles)
Qualité de l'acier de la structure inférieure jusqu'à une limite d'élasticité de 460 MPa (résistance à la traction Rm 520-670 MPa)
Fixation d'assemblages de base dans la fabrication de véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!