Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Système à vis cachée pour créer un joint invisible entre les filets en bois et les parois latérales en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 229 pièces
- 1 foret spécial pour manchons en plastique, ∅ 14 mm
- 1 foret spécial pour vis invisible
- 1 outil de vissage pour vis invisible
- 1 clé mâle 6 pans
- 25 boulons à œil 8 x 30 mm
- 100 vis à bout fileté 8 x 30 mm
- 100 inserts en plastique ∅ Ø 14 mm
Les vis invisibles sont adaptées pour le vissage bois sur bois avec des jointures invisibles depuis n'importe quel côté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!