Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bague d'étanchéité autocentrée
Bague d'étanchéité autocentrée - 1
Bague d'étanchéité autocentrée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bague d'étanchéité autocentrée

Auto-centrage

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Acier zingué (A2K)

  • Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé (NBR70), pour le scellement des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN) et des assemblages à embase.

  • Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures.

  • Scellement optimal grâce à une forme précise de la lèvre.

  • Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal.

  • Couple de serrage faible

  • Pas besoin de resserrage une fois le joint installé

  • Remplace les autres joints utilisés jusqu'à présent

  • Réutilisable

  • Mise en œuvre facile, rapide, fiable et sécurisée.

  • Installation en hauteur possible

  • Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques.

  • Résistance thermique de -35 °C à +120 °C

  • Dureté du joint en caoutchouc : 65-75 Shore