Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague d'étanchéité auto-centrée, pouce
Rondelle en acier avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc moulée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier zingué (A2K)
- Disque en acier avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc moulée (NBR70), pour le scellement des têtes de vis et des raccords à bride
- Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures
- Scellement optimal grâce à une forme précise de la lèvre
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal
- Couple de serrage faible
- Pas besoin de resserrage une fois le joint installé
- Remplace les autres joints utilisés jusqu'à présent
- Réutilisable plusieurs fois
- Mise en œuvre facile, rapide, fiable et sécurisée
- Installation en hauteur possible
- Aucun travail des matériaux spécial de la surface métallique requis
- Résistance à des températures comprises entre -35 °C et +120 °C
- Dureté du joint en caoutchouc : 65-75 Shore
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!