Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de ferblantier pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage
Acier cémenté, revêtement Ruspert
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tête à embase hexagonale
Résistance à la corrosion :
Au moins 15 cycles Kesternich
Certificat d'essai MPA NRW n° 21 0560 494 et 21 1148 790
- Pour fixer les matériaux d'isolation et d'étanchéification de toiture
- Pour la fixation sur profilés trapézoïdaux en acier jusqu'à 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!