Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête à embase en acier inoxydable autofreinante Acier inoxydable C1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête à embase en acier inoxydable autofreinante Acier inoxydable C1

Vis à tête à embase autofreinante pour montage de crochets de toit

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Diamètre 8 mm
Longueur 80 mm
Longueur de filetage 48 mm
Empreinte : TX40