Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
1 pouce (po.) = 25,4 mm
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995
Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!