Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Acétate de silicone pour salle de bain
Acétate de silicone pour salle de bain - 1
Acétate de silicone pour salle de bain - 2
Acétate de silicone pour salle de bain - 3
Acétate de silicone pour salle de bain - 4
Acétate de silicone pour salle de bain - 5
Acétate de silicone pour salle de bain - 6
Acétate de silicone pour salle de bain - 7
Acétate de silicone pour salle de bain - 8
Acétate de silicone pour salle de bain - 9
Acétate de silicone pour salle de bain - 10
Acétate de silicone pour salle de bain - 11
Acétate de silicone pour salle de bain - 12
Acétate de silicone pour salle de bain - 13
Acétate de silicone pour salle de bain - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acétate de silicone pour salle de bain

Produit d'étanchéité spécial pour le carrelage et les pièces humides

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellente adhérence sur les carreaux pour une étanchéité sûre des joints de carreaux

  • Résistance élevée aux produits chimiques1)

  • Bonnes propriétés de lissage

  • Elasticité permanente

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Fongicide. Le produit d'étanchéité se protège lui-même contre les moisissures et les algues
IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone d'acétate pour pièces humides n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. Peut être utilisé autour des piscines, mais pas dans les piscines.


En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d'effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d'utilisation sur le fer et les métaux non ferreux bruts.


Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.



N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.



Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000405


Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP.



1) La fonctionnalité dans les applications sanitaires dépend du niveau d'humidité et des propriétés de ventilation.


2) La garantie de 10 ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d'une application correcte.


3) Les différents types de polycarbonate nécessitent d'effectuer des tests d'adhérence et de comptabilité avec l'application. Des fissures de contrainte peuvent apparaître notamment lors de l'application sur une arête de coupe.


4) Risque de décoloration au contact du bois. Les essais préliminaires sont absolument obligatoires.

Testé conforme à la norme EN 15651 Parties 1, 2, 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : < 2 mm

  • Propriétés de repositionnement : > 70 %

  • Perte de volume : < 10 %, pour réf. 0892 215 : < 20 %

  • Adhérence/dilatation lors de l'exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Durabilité : Réussi

  • Propriétés élastiques à -30 °C : : < 0,9 MPa

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.