Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 3000 avec raccord de flexible

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 3000 avec raccord de flexible

L'accouplement d'air comprimé est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PVC.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Alimentation optimale en air et en électricité des consommateurs d'air comprimé


Une vanne d'écoulement optimisée facilite un débit élevé jusqu'à 1050 l/min et une pression de service maximale de 16 bar, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes


Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.



Longue durée de vie


Manchon de blocage en acier trempé



Désaccouplement sûr à une seule main


L'accouplement de sécurité à débranchement en une seule étape facilite le désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière. Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible.



Le profil est compatible avec les autres raccords à air comprimé


Les raccords de la série 3000 sont compatibles avec le type Aro 210 et présentent une largeur nominale de 5,5 mm.