Débit élevé jusqu'à 975 l/min à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI) et une chute de pression de 0,5 bar (0,7 PSI)
Permet une alimentation optimale en air comprimé et d'excellentes performances des consommateurs d'air comprimé.
Manchon de blocage ergonomique
Il assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.
La faible force de raccordement nécessaire permet d'utiliser une seule main
Une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l'air
Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité.
Manchons de blocage trempés
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie.
Laiton/acier zingué
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Accouplement de sécurité à désaccouplement en une seule étape
- Désaccouplement à une seule main en tirant le manchon de blocage vers l'arrière
- Le raccord libère automatiquement la pression et favorise le maintien en place du flexible
Les raccords de sécurité réduisent les risques de blessure liés au phénomène de coup de fouet, car ils libèrent la pression avant le desserrage du raccord.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!