Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 14 versions trouvées
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse
Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
Pour la pose de blocs de pierre
Affiche le sens et le degré dinclinaison de la pente du support
Utilisée pour fixer des lambourdes lors de la création dune terrasse en bois
Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
Assure un maintien antidérapant des plaques sur les montants porteurs
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création dun plancher en bois d’extérieur
Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Affiche le sens et le degré d'inclinaison de la pente du support