Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 49 versions trouvées
Rouleau de papier thermique pour les imprimantes des stations de recharge de climatisation de la série COOLIUS®.
For upgrading the refrigerant of a WAC 2000 series air-conditioning service unit from R-1234yf to R-134a
Protects the air-conditioning service unit from dust and dirt
Pour unité de remplissage de climatisation R1234yf
Cylindre test en kit pour inspection visuelle du réfrigérant dans les climatiseurs des véhicules
Pour faciliter la fixation dune bouteille dazote ou dazote hydrogéné de 5 kg à lunité de traitement de lair
Analyse simple de la qualité du réfrigérant dans le climatiseur du véhicule
Pour la mise au rebut du refroidisseur contaminé R1234yf
Kit dadaptateurs pour lutilisation de récipients hermétiques à lhuile et aux UV
For easily mounting the flushing kit to the back of the air-conditioning service unit
Analyse simple de la qualité du refroidisseur dans le climatiseur du véhicule
Pour pontage des raccords du compresseur
Protège lunité de traitement de lair de la poussière et de la saleté
Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
Rallonge facile des flexibles dentretien pour les unités de traitement de lair avec R1234yf
Rallonge facile des flexibles dentretien pour les unités de traitement de lair avec R134a
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.