Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
16 article(s) avec 180 versions trouvées
Ces semelles intérieures innovantes offrent à lutilisateur une adhérence et un confort optimaux à chaque pas.
Lacets de chaussure NOMEX® résistants à la chaleur et aux déchirures, disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
Chaussettes de doublure spéciales pour plus de confort dans les bottes en caoutchouc et pour garder les pieds au chaud. Sadaptent à toutes les bottes en caoutchouc.
Repair kit for shoes
Ces lacets résistants sont en polyester, fabriqué à partir de matériaux recyclés à 55 %, et sont disponibles en trois longueurs : chaussures 90 cm, chaussures montantes 120 cm ou 150 cm (selon la hauteur de jambe)
Ce chausse-pied est facile à prendre en main et peut être utilisé sans avoir à se pencher. Grâce à lœillet, il est facile à suspendre pour le ranger.
These insoles improve the circulation in the feet and legs
The semi-orthopaedic insoles are available in three designs; each design is very comfortable and is also suitable for ESD shoes
Interchangeable footbed. Suitable for all DGUV-certified safety shoes. Suitable for EPA.
Warranty spare part for the attachment mechanism with rollable safety shoes
Ces lacets durables sont disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
Grâce à sa fibre Coolmax®, ces semelles réguleront la température de vos chaussures et permettront de garder vos pieds au sec.
100 % respirant. Anti-odeur. Grand confort. A découper à la dimension souhaitée
Repair kit for shoes with BOA® Fit System.
Ces semelles intérieures orthopédiques sont disponibles en trois modèles ; chaque modèle est très confortable et convient également aux chaussures ESD.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ces semelles intérieures innovantes offrent à l'utilisateur une adhérence et un confort optimaux à chaque pas.
Chaussettes de doublure spéciales pour plus de confort dans les bottes en caoutchouc et pour garder les pieds au chaud. S'adaptent à toutes les bottes en caoutchouc.