Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 43 versions trouvées
Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
Spécialement développé pour les colonnes de forage dans le domaine du carottage, cet article offre un ajustement optimal avec une longueur de 160 mm
Pour supports de perçage
Pour retirer les couronnes 11/4 bloquées ainsi que le foret de centrage
Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
Pour les couronnes diamant à partir dun diamètre de 50 mm
Anneau collecteur deau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
Convient pour une utilisation combinée avec toutes les carotteuses courantes, en particulier DS 180 et DS 350
Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support dépaule ou de la deuxième poignée
Prevents the core drill bits on the machine spindle from becoming jammed and seized
Pour les couronnes de perçage diamant à partir du diamètre 32 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour retirer les couronnes 1"1/4 bloquées ainsi que le foret de centrage