Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 25 versions trouvées
Ergonomique, le bras supportant chaque écran impressionne non seulement par son esthétique fine et intemporelle, mais également par sa facture de très grande qualité
Elégante boîte de transport pour les équipements de travail personnels
Tiroir verrouillable avec façade réversible pour positionner la serrure à gauche ou à droite
Pour écrans simples ; peut être pivoté à 90° pour travailler en mode portrait ou paysage
Avec section rotative dans le couvercle, assistée par ressort
Chemin de câbles flexible haute qualité, réglable à la hauteur du bureau ou de la table
La brosse assure une ouverture flexible et fermée
Tiroir verrouillable, acier revêtu par poudre
Les récipients peuvent être facilement positionnés contre les barres latérales, pour créer une touche de couleur individuelle moderne
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.