Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 22 versions trouvées
Adaptés aux cartes détalonnage spécifiques
Pour létalonnage statique des systèmes dassistance à la conduite utilisant une caméra
Pour létalonnage des systèmes dassistance à la conduite utilisant un radar
Outil de réglage pour différents capteurs radar dans les véhicules Volvo.
Pour régler la tête de radar dun système ACC (régulateur de vitesse adaptatif).
Outil de réglage pour différents systèmes de caméras avant dans les véhicules Volvo.
Tapis détalonnage pour un étalonnage précis de la caméra panoramique à 360° des véhicules du groupe Volkswagen
Tapis détalonnage pour un étalonnage précis de la caméra de recul des véhicules du groupe Volkswagen
Permet de protéger votre outil détalonnage de la poussière et de la saleté et de prolonger la durée de vie de tout le système.
Tapis détalonnage pour un étalonnage précis de la caméra de recul des véhicules du constructeur Mercedes Benz.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Adaptés aux cartes d'étalonnage spécifiques
Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite utilisant un radar