Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
17 article(s) avec 100 versions trouvées
Raccordement serré des tuyaux dinstallation électrique
Raccordement serré des tuyaux dinstallation électrique sur les boîtiers de raccordement
Threaded on two sides and self-tapping insert screw-mounted on one side
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même quun niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même quun très niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion (à l’extérieur) et un niveau élevé de protection mécanique sont requis
Peut être utilisé dans les zones où un excellent comportement à la corrosion (extérieur) et un très haut degré de protection mécanique sont requis
Pour utilisation en intérieur (environnement à faible risque de corrosion)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Raccordement serré des tuyaux d'installation électrique
Raccordement serré des tuyaux d'installation électrique sur les boîtiers de raccordement