Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
23 article(s) avec 33 versions trouvées
Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
Embouts de test en forme daiguille coudés dun côté
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits
Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
Plug and socket can be connected separately and the function can be measured in parallel in a closed line. Very useful for testing sensors.
Kit complet pour un diagnostic électrique automobile
Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
Tension nominale <50 V
La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
Idéal pour connecter ou rallonger les câbles de test
Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses dinjection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
Flexible
Fin
Avec adaptateur pour câbles de soutirage mesurant jusquà 3,3 mm de diamètre
Pour Multi-Tester Plus
Convient aux câbles jusquà 4 mm de diamètre
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté