Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
38 article(s) avec 57 versions trouvées
Adaptateur à vis droit avec filetage interne 1/4 SAE x raccord dentretien, haute et basse pression
Adaptateur à vis coudé à 90° avec filetage femelle 1/4 SAE x raccord dentretien, haute pression
Pour voitures avec refroidisseur R134a
Ladaptateur permet dadapter le pont de manomètre R-134a sur des raccords dentretien rapides HFO-1234YF
Pour raccorder le raccord dentretien haute pression sur le climatiseur de voiture au stick dadditif de détection de fuite.
Protège lunité dentretien de climatisation contre les contaminants tels que les agents de contraste UV, les agents antifuite, etc.
Adaptateur à vis coudé à 90° avec filetage femelle 1/4 SAE x raccord dentretien, basse pression
Pour le compartiment moteur
Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles
Pour nettoyer les systèmes de climatisation avec de lazote
Obus de rechange pour raccords dentretien sur système de climatisation automobile R134a
Pour véhicules avec refroidisseur R1234YF
Pour le stockage sûr et le transport de 10 kg de bouteilles de gaz en acier
Permet d’injecter le stop fuite clim Art. N°0892 764 776 dans les circuits de climatisation de véhicules fonctionnant avec du gaz HFO1234yf.
Adaptateur à visser pour le remplissage de tous les liquides de climatisation associés
Le raccord rapide droit pour réfrigérants R134a et R1234yf permet daccéder facilement aux raccords dentretien haute/basse pression difficiles daccès en raison des caches en plastique.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Adaptateur à vis droit avec filetage interne 1/4" SAE x raccord d'entretien, haute et basse pression
Adaptateur à vis coudé à 90° avec filetage femelle 1/4" SAE x raccord d'entretien, haute pression