Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY®plus A2 Vis pour la construction de terrasses
Pour la fixation précise de lames de terrasse. Vis appropriée pour le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois, grâce à sa pointe autoperceuse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à sa pointe de centrage autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Il est facile de noyer la tête fraisée de la vis pour un rendu impeccable, et ce grâce à son petit diamètre. Les fraisoirs à facettes évitent les épissures. Cependant, en présence de bois exotiques durs, un fraisage de la surface est recommandé, car ces types de bois produisent des copeaux très courts.
Extrêmement robuste
Le fût annelé assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique (A2/A4) ne peut pas être trempé. Cela évite pratiquement tout risque d'arrachage de la vis.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Vissage des panneaux pour patios en bois durs
Essais préliminaires requis pour les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois selon sa densité et son niveau d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de perçage à basse vitesse.
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). Les aciers inoxydables (par ex. en matériau 1.4016) sont recommandés pour une utilisation en atmosphère humide et en extérieur et pour des situations très limitées. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!