Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assy Plus FP Inox A2 en rouleau
Adaptées aux systèmes de visseuses à chargeur ASSYmat50 et ASSYmat80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête fraisée autofraisante
Pointe auto-perceuse
- Evite le fendage du bois, notamment pour le vissage proche des bords
Inox A2
- Forte résistance à la corrosion
Vis montées sur ceinture plastique
- Confort de travail et rapidité de mise en oeuvre
- Grande réserve de vis par rouleau
Filetage partiel
Agrément Technique Européen ETA-11/0190
Pour la fixation de lames de terrasses et bardages, garde-corps bois, palines
Peut s'utiliser dans les milieux extérieurs dans des conditions ne dépassant pas la classe de service 3 selon l'EN 1995-1-1 § 3.1.5
Idéale pour les entreprises de construction en bois, de rénovation en milieux sensibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!