Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois ASSY®plus acier zingué
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus acier zingué - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY®plus acier zingué

Pour la fixation élégante de bandes de verre ou de plinthes décoratives dans les applications de fabrication de meubles, d'aménagement de locaux commerciaux ou d'aménagement intérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier, bleu passivé, Top Head, filetage partiel, pointe de perçage, empreinte AW



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

ATE-11/0190