Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus A2 en rouleaux
Pour la construction de la structure primaire et pour l'application de différents matériaux de revêtement tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois aggloméré, etc. avec des capuchons de couleur assortie. Grâce à la longueur de filetage conçu pour la construction de la structure primaire et aux filets fraiseurs, les composants sont serrés fermement ensemble sans aucun écartement et verrouillage forcé. Empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret Forstner. Evitent également les fissures et les cassures fastidieuses du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Fraisage simple et propre
Les fraisoirs à facettes facilitent le fraisage propre et simple de la vis. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
ATE-11/0190
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!