vis de rebouchage Tête fraisée
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® D
vis de rebouchage Tête fraisée
Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
ASSY-D vis pour cheville sans pointe autoperceuse, contre-filet ou anneau
Capacité de charge supérieure
Empreinte AW :
- Transmission des forces optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- La vis se met bien en place
- Pas de battement
Sacs de fraisage
Conçu pour le raccordement des éléments en bois, pas d'endommagement des composants
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Vis pour cheville pour :
- 91 cheville nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 cheville ZEBRA Shark
- 64 cheville plastique pour paroi creuse W-KH
- 73 cheville paroi creuse W-GS
- 74 cheville légère W-KL
- 74.1 cheville pour isolation W-ID
- 75 cheville polyamide pour béton cellulaire W-GB
Vis universelle pour panneau de particules
Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!