Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de montage ASSY® 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 1
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 2
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 3
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 4
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 5
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 6
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 7
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 8
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 9
Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de montage ASSY® 4 CS BLACK Tête fraisée noire zinguée nickelée, filetage total

Vis à filetage total avec tête fraisée pour la fixation de raccords métalliques ou de connecteurs d'armoire dans le bois ou les panneaux en bois reconstitué

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Raccord d'adhérence mécanique pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour les raccords de connexion avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage car la tête de vis ne comporte aucun élément de fraisage

  • La tête est insérée par pression


Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage large

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir le perçage et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les conceptions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications directement exposées aux conditions météorologiques ou dans des pièces humides avec une atmosphère chlorée. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, utiliser des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation selon la norme ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées