Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 FP
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 1
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 2
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 FP

Idéal pour la fixation de clôtures, de balcons, de passerelles, d'équipements de jeu dans les environnements extérieurs permanents.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée bombée, empreinte AW



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage à un seul filet asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de vissage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement optimal

  • Identification rapide

  • Engagement sécurisé de la vis

  • Pratiquement aucun dévissage de la pointe

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis


Filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même lors du vissage proche des bords

  • Réduction du couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire

  • Pointe anneau : 3,0-4,5 mm

  • Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm


Matériau :


Acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion (1.4301 ; 1.4567)

Indication

Pré-perçage au diamètre de fond dans le bois massif dur



Les vis ASSY 3.0 A2 résistent à l'acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.




Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastique peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée)



Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau suivant délivré par l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.