Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 3
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 4
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 5
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK bichromaté FP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK bichromaté FP

La vis ASSY 3.0 SK à tête fausse rondelle est particulièrement adaptée pour la construction d'escaliers, de charpentes et pour la charpenterie. Pour les raccords vissés dans la construction d'escaliers, la construction modulaire et la construction de maisons passives et en bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier trempé, zingué, bichromaté, filetage partiel, grande tête fausse rondelle, empreinte AW, contre-filetage


  • Serrage du bois sans risque de fissure


Matériaux supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Grande tête fausse rondelle


  • Excellente résistance à la pénétration ou consolidation


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission des forces optimale

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm


Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête d’environ 20 %, particulièrement pour les vis longues

  • Protection de l'outillage

  • De Ø= 5 mm, L= 70 mm


Filetage asymétrique large : vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide que les vis à bois aggloméré conventionnelles – réduction du temps d'usinage de 30 %.


Pointe


  • Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°


Contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.


Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée). Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.


Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE-11/0190.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.