Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO)
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 1
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)