Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
1 pouce (po.) = 25,4 mm
Les propriétés mécaniques sont définies dans la norme ASME B18.16.6
Tolérance de filetage conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetages femelles)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!