Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 1
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 2
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max

Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat

  • Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage

  • Pour montage à goupille fendue

  • Le système AMO-Max peut être démonté.


En plastique renforcé de fibre de verre (polyamide PA6)


  • Résistant aux chocs et à l'abrasion et absorbe les vibrations

  • Bonne résistance aux huiles et aux graisses

  • Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

  • Résistance thermique de -30 °C à +100 °C
Homologation

Rapports de test 031-02 et 05-141

Domaine d'application
Mode d'emploi

Rapports de test 031-02 et 05-141